Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 1
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 2
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruuviksi).