Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 1
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 2
Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, lieriökanta, Z-ristiura DIN 7985, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33
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
Huomautus

DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalakupukantaiseksi ruuviksi).