Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!