Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 1
Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 33
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
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen


TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


  • TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.