Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 101
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
Huomautus

ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).



Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1