Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!