Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 7991 on korvattu standardilla ISO 10642. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on poistettu | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!