Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R)
Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R) - 1
Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, uppokanta DIN 7991, teräs 010.9, sinkitty, mustapassivoitu (A2R)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

DIN 7991 on korvattu standardilla ISO 10642. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on poistettu | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).



Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.