Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lankavarmistin pyöreä lanka, uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2, akseleille
Lankavarmistin pyöreä lanka, uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2, akseleille - 1
Lankavarmistin pyöreä lanka, uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2, akseleille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lankavarmistin pyöreä lanka, uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2, akseleille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Huomautus

DIN 9925 korvaa DIN 7993:n A-mallin. Mitat ja toleranssit ovat DIN 9925 -standardin mukaiset. Koska ruostumattomasta teräksestä valmistettua versiota ei ole säännelty standardeilla, lukkorenkaiden vapautusnopeudelle ei ole yleisesti voimassa olevia arvoja. Ne voivat poiketa DIN 9925 -standardin arvoista.

DIN 9925 korvaa DIN 7993 mallin A