Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

DIN 85 on korvattu standardilla ISO 1580. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellishalkaisijat M1.2, M2 ja M2.5 on lisätty | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu).