Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 85 on korvattu standardilla ISO 1580. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellishalkaisijat M1.2, M2 ja M2.5 on lisätty | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!