Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre, painesäiliöiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
Kuusioruuvi, osakierre, painesäiliöiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 1
Kuusioruuvi, osakierre, painesäiliöiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 2
Kuusioruuvi, osakierre, painesäiliöiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre, painesäiliöiden valmistukseen DIN 931, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuusioruuvit, täyskierre, painesäiliöiden valmistukseen AD/TRD-säännösten mukaisesti.

Huomautus
  • TÜV-hyväksytyt tuotemerkit vastaavat AD 2000 -toimintaohjetta W2, hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (standardin DIN EN 10204 mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteisiin on merkitty valmistajan koodi ja lujuusluokka.


DIN 931 on korvattu standardilla ISO 4014. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).