Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre
Kuusioruuvi, osakierre - 1
Kuusioruuvi, osakierre - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre

DIN 931, teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteeella, väri hopea, kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.