Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD) - 1
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

DIN 931 on korvattu standardilla ISO 4014. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu)