Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, teräs 10.9, sinkkihiutale, hopea, Geomet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
GEOMET 321A + PLUS VL -pinnoite on ei-elektrolyyttinen, alumiininharmaa, ohutkerroksinen pinnoite, joka koostuu sinkki- ja alumiinihiutaleista sekä läpinäkyvästä pintakerroksesta.
Kerroksen paksuus: 6–8 µm
Kitkakerroin: 0,09–0,14
GEOMET 321A + PLUS VL -pinnoitteen hyödyt:
Ei sisällä kuusiarvoista kromia tai muita materiaaleja, jotka ovat vaarallisia terveydelle
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Erinomainen korroosionkestävyys = 720¬tunnin suolasumukoe standardin ISO 9227 / DIN 50021 mukaisesti (verrattuna keltapassivoituun A2C:hen – 72 h)
Kestää polttoaineita ja muita ajoneuvon käyttöaineita (vakiopolttoaineita, dieseliä, moottoriöljyä, jäähdytysnestettä jne.)
Ympäristöystävällinen, vesipohjainen
Estää liitoksien korroosion
Lämmönkesto vähintään 300 °C
Erinomainen tarttuvuus
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!