Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)
- Pultti on ISO-yhteensopiva kuumasinkityksen jälkeen
- Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!