Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 1
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 2
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35
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
Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).