Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, väritön polyamidi 6.6
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, väritön polyamidi 6.6 - 1
Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, väritön polyamidi 6.6 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, väritön polyamidi 6.6

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Jotkin tiedot vastaavat toisiaan (nimellismittaa on laajennettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).