Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kuusioruuvi, täyskierre
Kuusioruuvi, täyskierre - 1
Kuusioruuvi, täyskierre - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre

DIN 933, 8.8 sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

  • Normit: DIN 933
  • Materiaali: Teräs
  • Lujuusluokka: 8,8
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Pään/kannan tyyppi: Kuusiokanta
  • Kannan/vääntiön malli: Ulkoinen kuusio
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
  • Ruuvin kierteen malli: Täyskierre
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 60

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Kokonaispituus (L1) Kannan korkeus Ulkoinen vääntiö / kanta Määrä PY
Hinta/PY
005712 180
M12 180 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 20
M12 20 mm 7,5 mm AV 19
005712 25
M12 25 mm 7,5 mm AV 19
005712 45
M12 45 mm 7,5 mm AV 19
005712 35
M12 35 mm 7,5 mm AV 19
005712 50
M12 50 mm 7,5 mm AV 19
100 kpl
005712 60
M12 60 mm 7,5 mm AV 19
005712 55
M12 55 mm 7,5 mm AV 19
100 kpl
005712 75
M12 75 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 70
M12 70 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 80
M12 80 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 90
M12 90 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005714 100
M14 100 mm 8,8 mm AV 22
25 kpl
005714 40
M14 40 mm 8,8 mm AV 22
005714 25
M14 25 mm 8,8 mm AV 22
100 kpl
005714 70
M14 70 mm 8,8 mm AV 22
50 kpl
005714 45
M14 45 mm 8,8 mm AV 22
50 kpl
005712 65
M12 65 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005714 30
M14 30 mm 8,8 mm AV 22
100 kpl
005714 35
M14 35 mm 8,8 mm AV 22
50 kpl
005714 50
M14 50 mm 8,8 mm AV 22
005714 60
M14 60 mm 8,8 mm AV 22
50 kpl
005714 80
M14 80 mm 8,8 mm AV 22
50 kpl
005710 120
M10 120 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 12
M10 12 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 16
M10 16 mm 6,4 mm AV 17
005710 55
M10 55 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 50
M10 50 mm 6,4 mm AV 17
005710 60
M10 60 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 70
M10 70 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005712 150
M12 150 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 30
M12 30 mm 7,5 mm AV 19
005712 40
M12 40 mm 7,5 mm AV 19
00577 25
M7 25 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
00577 30
M7 30 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
00577 20
M7 20 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
00577 16
M7 16 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
00577 40
M7 40 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
00577 50
M7 50 mm 4,8 mm AV 11
100 kpl
005710 100
M10 100 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 10
M10 10 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 110
M10 110 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 130
M10 130 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 150
M10 150 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 20
M10 20 mm 6,4 mm AV 17
005710 180
M10 180 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 200
M10 200 mm 6,4 mm AV 17
50 kpl
005710 25
M10 25 mm 6,4 mm AV 17
005710 30
M10 30 mm 6,4 mm AV 17
005710 35
M10 35 mm 6,4 mm AV 17
005710 40
M10 40 mm 6,4 mm AV 17
005710 45
M10 45 mm 6,4 mm AV 17
005710 65
M10 65 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 80
M10 80 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005710 90
M10 90 mm 6,4 mm AV 17
100 kpl
005712 100
M12 100 mm 7,5 mm AV 19
25 kpl
005712 12
M12 12 mm 7,5 mm AV 19
100 kpl
005712 120
M12 120 mm 7,5 mm AV 19
50 kpl
005712 140
M12 140 mm 7,5 mm AV 19
100 kpl
005712 16
M12 16 mm 7,5 mm AV 19
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
Huomautus

DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).