Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, täyskierre
DIN 933, teräs 8.8U, kuumasinkitty (KZN)
- Standardit: DIN 933
- Materiaali: Teräs
- Lujuusluokka: 8.8U
- Pinnoite: Kuumasinkitty
- Pään/kannan tyyppi: Kuusiokanta
- Kannan/vääntiön malli: Ulkoinen kuusio
- Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
- Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
- Kierteen malli: Täyskierre
- ROHS-yhteensopiva: Kyllä
- Näytä enemmän... Näytä vähemmän...
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684).
- Pultit täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen.
- Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.
DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!