Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri DIN 934, messinki, pinnoittamaton
Kuusiomutteri DIN 934, messinki, pinnoittamaton - 1
Kuusiomutteri DIN 934, messinki, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri DIN 934, messinki, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 934 on korvattu ISO 4032/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija muutettu | joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).