Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri DIN 934, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Kuusiomutteri DIN 934, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 1
Kuusiomutteri DIN 934, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri DIN 934, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Huomautus

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).