Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri DIN 934, teräs I10I, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Kuusiomutteri DIN 934, teräs I10I, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Kuusiomutteri DIN 934, teräs I10I, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri DIN 934, teräs I10I, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFSHL:n korroosionkestävyys:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


  • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.