Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiomutteri, tuuma, hienokierre DIN 934, teräs I10I, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.
- Lujuusluokkakoodin molemmilla puolilla on kaksi pystypalkkia lujuusluokkaerittelyssä.
DIN 934 on korvattu ISO 4032/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija muutettu | joitakin mutterikorkeuksia muutettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!