Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I10I, paksukalvopassivointi (VZD)
Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I10I, paksukalvopassivointi (VZD) - 1
Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I10I, paksukalvopassivointi (VZD) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I10I, paksukalvopassivointi (VZD)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.


  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.


DIN 934 on korvattu standardilla ISO 4032/8673. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).

A2C = Sinkitty, keltapassivoitu, kerroksen paksuus 5


A3C = Sinkitty, keltapassivoitu, kerroksen paksuus 8