Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaarnaruuvit paineastioiden valmistukseen AD-säädösten mukaisesti. Paineastiatyöryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.
TÜV-tunnustettu merkki. Vastaa AD 2000 -toimintaohjetta W7/2 (aiemmin W2), hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!