Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 1
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 2
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d, painetta kestäviin asennuksiin DIN 939, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Vaarnaruuvit paineastioiden valmistukseen AD-säädösten mukaisesti. Paineastiatyöryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.

Huomautus

TÜV-tunnustettu merkki. Vastaa AD 2000 -toimintaohjetta W7/2 (aiemmin W2), hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu. Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut.