Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, teräs 8.8, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteitahyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!