Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K) - 2
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hienokierteen hyödyt


  • Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen ruuviin verrattuna

  • Suurempi kiristysmomentti

  • Ruuvin suurempi halkaisija takaa hyvän luotettavuuden
Huomautus

DIN 960 on korvattu standardilla ISO 8765. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).