Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 10.9
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hienokierteen hyödyt
- Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen ruuviin verrattuna
- Suurempi kiristysmomentti
- Ruuvin suurempi halkaisija takaa hyvän luotettavuuden
DIN 960 on korvattu standardilla ISO 8765. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Huom ! Tarjoamamme ruuvit DIN 960, teräs 10.9 ovat sinkittyjä
- 006316 80 KUUSIORUUVI 960/10.9 ZN M16X1,5X80
- 006316 90 KUUSIORUUVI 960/10.9 ZN M16X1,5X90
- 0063916110 KUUSIORUUVI 960 10.9 ZN M16X1,5X110
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!