Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kromi (VI) -vapaa:
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Korroosionkestävyys:
720 tuntia ilman perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 h, sinkitty, keltapassivoitu (A2C).
DIN 960 on korvattu ISO 8765:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!