Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E)
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E) - 1
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E) - 2
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, teräs, 10.9, sinkki-nikkelipinnoite, läpikuultava passivointi (P3E)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Kromi (VI) -vapaa:


Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.



Korroosionkestävyys:


720 tuntia ilman perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 h, sinkitty, keltapassivoitu (A2C).

Huomautus

DIN 960 on korvattu ISO 8765:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | Avainväliä on muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).