Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre - 1
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre - 2
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre

DIN 961, teräs 10.9, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hienokierteen hyödyt


  • Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen pulttiin verrattuna

  • Suurempi kiristysmomentti

  • Suurempi pultin halkaisija takaa hyvän luotettavuuden
Huomautus

DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu).