Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 10.9, keltapassivoitu (A2C)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hienokierteen hyödyt:
- Parempi itselukittuvuus.
- Suurempi kiristysmomentti.
- Suuri kuormituskapasiteetti.
DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!