Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite - 1
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite - 2
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 961 on korvattu ISO 8676:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).