Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 2
Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Huomautus

DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).