Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 1
Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 2
Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 963 on korvattu ISO 2009:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu | nimellishalkaisija M10 on poistettu).