Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, linssikanta DIN 964, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 964 on korvattu standardilla ISO 2010. Joitakin yhtäläisyyksiä (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu | nimellishalkaisija
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!