Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965 pinnoittamaton A4 haponkestävä teräs
Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965 pinnoittamaton A4 haponkestävä teräs - 1
Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965 pinnoittamaton A4 haponkestävä teräs - 2
Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965 pinnoittamaton A4 haponkestävä teräs - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965 pinnoittamaton A4 haponkestävä teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).