Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, uppokanta, PZ
Uraruuvi, uppokanta, PZ - 1
Uraruuvi, uppokanta, PZ - 2
Uraruuvi, uppokanta, PZ - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, uppokanta, PZ

DIN 965, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25
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
Huomautus

DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).