Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, linssikanta, PH-ristiura DIN 966, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!