Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).