Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, haponkestävä teräs A4
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, haponkestävä teräs A4 - 1
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, haponkestävä teräs A4 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
Huomautus

Kierretangot, jotka on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, jonka lujuusluokka on A4-70 ja joiden kierteen nimellishalkaisija d on ≥ 5 mm, on merkittävä pultin päähän teräsluokan tunnistusmerkinnällä A4. Vaihtoehtona määritetylle merkinnälle kierretangot voidaan merkitä tunnistamista varten pultin päähän merkityllä punaisella värillä (RAL 3000).