Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, ruostumaton teräs A2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierretangot, jotka on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, jonka lujuusluokka on A2-70 ja joiden kierteen nimellishalkaisija d on ≥ 5 mm, on merkittävä pultin päähän teräsluokan tunnistusmerkinnällä A2. Vaihtoehtona määritetylle merkinnälle kierretangot voidaan merkitä tunnistamista varten pultin päähän merkityllä vihreällä värillä (RAL 6024).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!