Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26
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
Huomautus

Kierteen halkaisijasta M5 lukien kierretangot voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.


Teräs 8.8 - liikenteenkeltainen RAL 1023