Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretanko
Kierretanko - 1
Kierretanko - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretanko

DIN 976-1 (A-malli), ISO-standardin mukainen kierre (metrijärjestelmä), pinnoittamaton teräs 12.9

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Kierteen halkaisijasta M5 lukien kierretangot voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.


Teräs 12.9 – RAL 9017, liikennemusta