Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierretangot on valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko) ennen pinnoitusta. Nämä kierretangot täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen. Ne sopivat siis käytettäväksi kuumasinkittyjen mutterien kanssa, joiden kierretoleranssi on 6H.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!