Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretankotappi DIN 976-1 (tyyppi A), metrinen ISO-kierre, haponkestävä teräs A4
Kierretankotappi DIN 976-1 (tyyppi A), metrinen ISO-kierre, haponkestävä teräs A4 - 1
Kierretankotappi DIN 976-1 (tyyppi A), metrinen ISO-kierre, haponkestävä teräs A4 - 2
Kierretankotappi DIN 976-1 (tyyppi A), metrinen ISO-kierre, haponkestävä teräs A4 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretankotappi DIN 976-1 (tyyppi A), metrinen ISO-kierre, haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Kierteen M5 lukien kierretangot, kierretankotapit voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.


A4 - RAL 3000 liekinpunainen