Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, teräs 10.9, pinnoittamaton
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, teräs 10.9, pinnoittamaton - 1
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, teräs 10.9, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, teräs 10.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
Huomautus

Kierteen halkaisijasta M5 lukien kierretangot voidaan merkitä toisesta päästä (päätypinta) lujuusluokkamerkinnän sijaan seuraavalla värimerkinnällä.


Teräs 10.9 – RAL 1013, osterinvalkoinen