Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn) - 1
Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Kierretangot on valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko) ennen pinnoitusta. Nämä kierretangot täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen. Ne sopivat siis käytettäväksi kuumasinkittyjen mutterien kanssa, joiden kierretoleranssi on 6H.